Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Takelageschraube, Ösenhaken, Elektrogalvanisiert, M12, 454g, Ösen-ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-674033
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     674033
EAN/GTIN:
     5056111928707
Suchbegriffe:
674033
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Einstellschrauben
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Elektrogalvanisiert
Endanschluss = Ösenhaken
Gewindegröße = M12
Gewicht = 454g
Einschraubösen-Durchmesser = 16mm
Geschlossene Länge = 241mm
Anschlussteil A = Haken
Anschlussteil B = Einschrauböse
Offene Länge = 324mm

Verspannschrauben. Diese Verspannschrauben aus verzinktem Stahl des bewährten RS Pro Sortiments verfügen über eine Öse und einen Haken zum Spannen von Drahtseilen. Drehen Sie einfach das Gehäuse, um das Einstellelement zu öffnen oder zu schließen.. Eigenschaften und Vorteile. Haken-auf-Öse-Verspannschraube. Rotierendes Spannschlossgehäuse. Verwendet zum Spannen von Drahtseilen. ;i> Hinweis: Nur für Hub- oder Traktionsanwendungen geeignet ;/i>
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Elektrogalvanisiert
Endanschluss:
Ösenhaken
Gewindegröße:
M12
Gewicht:
454g
Einschraubösen-Durchmesser:
16mm
Geschlossene Länge:
241mm
Anschlussteil A:
Haken
Anschlussteil B:
Einschrauböse
Offene Länge:
324mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7293044
ab € 11,83*
Zubehör
RS Pro
3123516
ab € 19,10*
Zubehör
RS Pro
674083
ab € 3,14*
Zubehör
RS Pro
672958
ab € 30,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.