Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Apex Crimp-Anschlussklemme, Buchse, Zinn Crimpanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6737997
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     54001800
EAN/GTIN:
     5059045859918
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt delphi
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Serie = Apex
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Kupfer Tellur Zinn
Kontaktwiderstand max. = 2mΩ

Apex Crimp-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
Apex
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Kupfer Tellur Zinn
Kontaktwiderstand max.:
2mΩ
Weitere Suchbegriffe: 6737997, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Delphi, 54001800, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
54001801
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.