Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Apex Crimp-Anschlussklemme, Buchse, Zinn Crimpanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi Apex Crimp-Anschlussklemme, Buchse, Zinn Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6737994
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     54001400
EAN/GTIN:
     5059045859901
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt delphi
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Serie = Apex
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Kupfer Tellur Zinn
Kontaktwiderstand max. = 2mΩ

Apex Crimp-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
Apex
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Kupfer Tellur Zinn
Kontaktwiderstand max.:
2mΩ
Weitere Suchbegriffe: 6737994, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Delphi, 54001400, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.