Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Quickie IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 8-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Quickie IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 8-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Amphenol Quickie IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 8-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6737708
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71600-008LF
EAN/GTIN:
     5059045863472
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Serie = Quickie
Betriebstemperatur min. = -65.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 1,0 kV ac
Gehäusematerial = GF Thermoplast

Passende Quickie-Latch-Stiftleisten siehe Best.-Nr. ; 771-0066 771-0066 (typisch). IDC-Buchsen Amphenol FCI Quickie 2,54 mm. IDC-Buchsen der Serie Quickie in 2,54 mm für den Einsatz mit flexiblem Flachbandkabel mit einem Drahtgrößenbereich von 30 AWG bis 26 AWG. Diese IDC-Buchsen bestehen aus einer vorgespannten Abdeckung mit verstellbarem Steg. Diese Abdeckung schützt die Kontakte und sorgt für eine genaue Ausrichtung der Abdeckung am Sockel für einen zuverlässigen Anschluss. Die Abdeckungs- und Sockelbaugruppe rasten ineinander ein, um die Kabelmontage zu erleichtern. Die IDC-Anschlussklemmen haben eine lange Schleifwirkung für zuverlässige elektrische Eigenschaften. Doppelte Vergoldung an den Anschlussklemmen garantiert eine Leistung von 100 Steckzyklen. Die Gehäuse dieser IDC-Buchsen verfügen über Ausrichtungsschlitze und Führungen zur genauen Ausrichtung und Verhinderung von falschem Stecken. Teilenummern 71600-0XXXX besitzen eine Zugentlastung und passen für die ummantelten Stiftleisten mit Verriegelung 71918-1XXXX und 71922-1XXXX. Teilenummern 71600-1XXXX passen für die ummantelten Stiftleisten mit Verriegelung 71918-2XXXX und 71922-2XXXX. Teilenummern 71600-6XXXX passen für die flachen Stiftleisten 75869-XXXXX und 75867-XXXXX. Eigenschaften und Vorteile. • Abdeckung mit verstellbarem Steg für einfache Kabelmontage • IDC-Anschlussklemmen für schnellen Kabelanschluss • Lange Schleifwirkung für guten elektrischen Kontakt • Zweifach beschichtete Kontakte garantieren eine Leistung von 100 Steckzyklen • Ausrichtungs-Slots,
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Serie:
Quickie
Betriebstemperatur min.:
-65.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
1,0 kV ac
Gehäusematerial:
GF Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, pfosten-steckverbinder fci, idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 6737708, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, 71600008LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,90*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,59*
1 Tag
4867
1
€ 14,99*
ab € 0,538*
€ 1,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.