Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Minitek Pwr Steckverbindergehäuse 2mm, 12-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6737641
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     90311-012LF
EAN/GTIN:
     5059045858584
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Minitek Pwr
Zur Verwendung mit = Minitek-Verriegelungsstiftleisten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 12.4mm
Breite = 4.5mm
Gehäusematerial = Nylon

Diese Produkte können auf Steckverbindern der Serie FCI Minitek 90311-xxx verwendet werden, siehe Best.-Nr. ; 673-7616 673-7616 (typisch). Crimp-Gehäuse - DIL Friction Lock. Diese Crimp-an-Draht-Gehäuse von Minitek haben ein Gehäusematerial gemäß UL94V-0.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Minitek Pwr
Zur Verwendung mit:
Minitek-Verriegelungsstiftleisten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
12.4mm
Breite:
4.5mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 6737641, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Amphenol Communications Solutions, 90311012LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
77138-101LF
ab € 4,08*
Zubehör
Amphenol
98414-G06-12LF
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.