Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FCI BergStik Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6737348
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     95278-101-20LF
EAN/GTIN:
     5059045864158
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
stiftleiste fci
Serie = BergStik
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Passende Stiftlänge = 5.9mm
Betriebsspannung = 1,5 kV

Standard-Leiterplatten-Stiftleistenstreifen ohne Ummantelung Amphenol FCI BergStik 2,54 mm. Die Standard-Leiterplatten-Stiftleistenstreifen der Serie BergStik in 2,54 mm ohne Ummantelung für den Einsatz in Platine-Platine- und Kabel-Platine-Anwendungen. Dieser Leiterplatten-Stiftleisten können zur Anpassung an die Anwendung auf Länge geschnitten werden. Die Kontakte der Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik besitzen eine kostengünstige Duplex-Beschichtung. Diese Eigenschaften machen die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik in 2,54 mm zu einer wirtschaftlichen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Gehäuse dieser Leiterplatten-Stiftleisten bestehen aus für Aufschmelzlöten geeignetem wärmebeständigem Thermoplast und verfügen außerdem über Abstandshalter, die das Entfernen von Lötverunreinigungen ermöglichen. Die Leiterplatten-Stifleisten der Serie BergStik in 2,54 mm sind mit einer Reihe von Kontaktvergütungen und Steckhöhen erhältlich. Passende Steckverbinder umfassen die Buchsen und Crimpgehäuse der Serie Dubox, die Buchsen der Serie Quickie IDC und die Crimpgehäuse der Serie PV. Eigenschaften und Vorteile. Kann auf die passende Größe zugeschnitten werden Kostengünstige Duplex-Kontaktvergütung Wirtschaftlich und vielseitig Für Aufschmelzlöten geeignete Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse Abstandshalter ermöglichen das Entfernen von Lötverunreinigung Passend für eine Vielzahl von Buchsenleisten. Informationen zur Produktanwendung. Die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik in 2,54 mm sind für eine Vielzahl von Kabel-Platine- und Platine-Platine-Ausrüstungs- und -Geräteanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
BergStik
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Passende Stiftlänge:
5.9mm
Betriebsspannung:
1,5 kV
Weitere Suchbegriffe: 6737348, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol ICC, 9527810120LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
89898-310LF
ab € 10,73*
Zubehör
Amphenol
71600-620LF
ab € 3,82*
Zubehör
Amphenol
71600-620LF
ab € 0,544*
Zubehör
RS Pro
2518698
ab € 2,05*
Zubehör
RS Pro
2518682
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
2518569
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.