Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78B-1.0(L) Schaltregler, Eingang 32V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 12W, 1A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6727142
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78B12-1.0L
EAN/GTIN:
     5059039744985
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 32V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 12W
Wirkungsgrad = 96%
Brumm- und Störspannung = 25mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78B-1.0(L)
Netzausregelung = 0.1%
Breite = 17.5mm

EN-55022, EN-55024, EN-60601-1-2, EN-60950-1. Leistungsverringerrung über 71 °C Betriebstemperatur. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Serie R-78Bxx 1.0L. Galvanisch nicht getrennt Medizintechnische Zulassung nach EN 60601-1-2 Kühlkörper nicht erforderlich Hoher Wirkungsgrad Großer Eingangsspannungsbereich, bis zu 34 V Thermische Abschaltung und kontinuierlicher Kurzschlussschutz Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Flaches Profil Anschlussbelegung mit Linearreglern LM78XX kompatibel Version "L" mit 90° Stiften
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
32V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
12W
Wirkungsgrad:
96%
Brumm- und Störspannung:
25mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78B-1.0(L)
Netzausregelung:
0.1%
Breite:
17.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6727142, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78B1210L, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934028
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.