Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER Oszillator,Takt, 12MHz, ±50ppm, HCMOS, SMD, 4-Pin, Oberflächenmontage, 7 x 5 x 1.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6719628
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     S73305-12.000-X-15
EAN/GTIN:
     5059045962861
Suchbegriffe:
Oszillator
12mhz oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = Takt
Ausgangsfrequenz = 12MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = HCMOS
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Höhe = 1.3mm
Breite = 5mm
Länge = 7mm
Abmessungen = 7 x 5 x 1.3mm

S73305
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Takt
Ausgangsfrequenz:
12MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
HCMOS
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Höhe:
1.3mm
Breite:
5mm
Länge:
7mm
Abmessungen:
7 x 5 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 6719628, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, AKER, S7330512000X15, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.