Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER 16MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 2mm, H. 0.6mm, L. 2.5mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6719549
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     C2E-16.000-12-3030-X
EAN/GTIN:
     5059045963462
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 16MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 2.5mm
Breite = 2mm
Höhe = 0.6mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 0.6mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 100Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C

C2E
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
16MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
2.5mm
Breite:
2mm
Höhe:
0.6mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 0.6mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
100Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 6719549, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, AKER, C2E16000123030X, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.