Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CMOS-Inverter Hex 8.5 ns @ 5 V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6711532
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT04SCX
EAN/GTIN:
     5059042852394
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Logikfunktion = Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 8.5 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = ACT
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

74ACT-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
8.5 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
ACT
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, inverter ic, 6711532, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, 74ACT04SCX, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,36*
3
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,82*
1 Tag
1162
5
€ 14,99*
ab € 0,204*
€ 0,987*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.