Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann MaxE AA Akku NiMH 1.2V, 2.1Ah, geringe Selbstentladung


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann MaxE AA Akku NiMH 1.2V, 2.1Ah, geringe Selbstentladung
Ansmann MaxE AA Akku NiMH 1.2V, 2.1Ah, geringe Selbstentladung
Ansmann MaxE AA Akku NiMH 1.2V, 2.1Ah, geringe Selbstentladung
Artikel-Nr.:
     108EL-6708741
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035052
EAN/GTIN:
     4013674350520
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 2.1Ah
Verpackungseinheit = 4
Chemie = NiMH
Markentyp = Ansmann MaxE
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -20 → +65°C
Geringe Selbstentladung = Ja
Anschlusstyp = Standard

ANSMANN Premium maxE NiMH-Akkus. Wir präsentieren die Premium-Serie von NiMH-Akkus (Nickel-Metall-Hydrid) von Ansmann. Sie bieten eine Auswahl hochwertiger Batterien mit großen Betriebstemperaturbereichen und langer Lebensdauer. ANSMANN NiMH-Akkus verfügen über eine geringe Selbstentladung, sodass sie ihre Ladung halten können, während sie nicht im Einsatz sind, und sind daher ideal für den Einsatz mit Geräten mit hohem Stromverbrauch wie Digitalkameras, medizintechnische Geräte, Blitzleuchten und mehr. Die Akkus sind mit jedem kompatiblen NiMH-Ladegerät aufladbar. Wenn ein Ladegerät mit hohem Ladestrom verwendet wird, ist faster Laden verfügbar. Mit der neuesten Akkutechnologie wird der "Memory-Effekt" auch nach mehreren Teilladungen ausgeschlossen, sodass Sie sie ohne Rücksicht darauf aufladen können, wie viel Ladung zum Zeitpunkt des Ladevorgangs verbraucht wurde. ANSMANN bietet eine Vielzahl von Batteriegrößen (AAA, AA, C und D) an, um sicherzustellen, dass Ihre Batterieanforderungen erfüllt werden. Eigenschaften und Vorteile:. Diese ANSMANN NiMH-Akkus sind wiederaufladbar und haben eine lange Lebensdauer, was das Vertrauen in das verwendete Gerät erhöht Jede Batterie hat eine lange Lagerfähigkeit und Lebensdauer von bis zu 500 Ladezyklen (je nach ausgewählter Batteriegröße), um sicherzustellen, dass die Batterie so lange wie möglich mit der besten Leistung hält NiMH-Akkus (Nickel-Metall-Hydrid) sind eine umweltfreundliche Alternative zu NiCd-Akkus und können im Rahmen des Batterierecyclingprogramms recycelt werden Ideal für Geräte mit hoher Stromaufnahme wie Digitalkameras oder Geräte, die über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich verwendet werden, wie z. B. Spiele-Controller oder tragbare Prüfgeräte Der Akku ist mit jedem NiMH-Ladegerät kompatibel Erhältlich in anderen Batteriegrößen - D, C, AA und AAA. Anwendungen:. Akkus können in einer Reihe von Alltagsgegenständen verwendet werden, wie z. B.: Rauchmelder Transistorradios Handliche Prüfgeräte Einige elektronische Spielzeuge OEM-Anwendungen (medizinische, drahtlose Sicherheit, Sicherheit und industrielle Anwendungen). Wie werden Batterien gelagert?. Vermeiden Sie es, Batterien in Schubladen mit metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahl, Wolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln aufzubewahren. Wenn diese berühren, kann dies eine potenzielle Brandgefahr darstellen. Bewahren Sie die Batterien bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung auf. Wie wird eine Batterie entsorgt?. Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden. Wenn sie mit anderen Metallteilen oder Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Nehmen Sie diese Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Zur sicheren Entsorgung die positiven und negativen Klemmen mit einem Kanal oder Isolierband abdecken, bevor die Batterie entsorgt wird. In welchen Größen sind diese ANSMANN NiMH-Akkus erhältlich?. Diese NiMH-Akkus von ANSMANN sind in den Größen 9 V, D, C, AA und AAA erhältlich. Sicherheitshinweis:. Nicht zu sehen und von Kindern zu erreichen Schließen Sie Batterien nicht parallel an. Anleitung:. Alle Batterien werden nur mit einer Restladung geliefert und sollten vor der Verwendung mit der Dauerladung aufgeladen werden - sie sind nicht für den Einsatz vorgeladen Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.1Ah
Verpackungseinheit:
4
Chemie:
NiMH
Markentyp:
Ansmann MaxE
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +65°C
Geringe Selbstentladung:
Ja
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akkubox, Batteriebox, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2100mah, ansmann akkubox, aa akku, 6708741, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Ansmann, 5035052, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5193
1
pro Blister
€ 3,90*
ab € 6,85*
€ 8,76*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 9,48*
1 Tag
10
1
pro Blister
€ 4,90*
ab € 7,56*
€ 9,66*
1 Tag
80
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 9,78*
Lager 108
1
pro Blister
€ 8,95*
ab € 8,47*
€ 11,19*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 11,19*
€ 13,32
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 11,10*
€ 13,21
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 10,72*
€ 12,76
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 9,28*
€ 11,04
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 9,07*
€ 10,79
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 8,47*
€ 10,08
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 2,1175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.