Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Easy-On, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 12-polig / 1-reihig, Raster 1mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6706919
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52808-1270
EAN/GTIN:
     5059039286478
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 12
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = Vertikaler Kontakt
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 125 V ac/dc
Serie = Easy-On
Seriennummer = 52808
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +80°C

Für FCC Kabelbaugruppen Siehe Best.-Nr. ; 458-9169 458-9169 typisch. Nicht-ZIF-SMD-FPC-Steckverbinder von Molex, 1,00 mm – Serie 52808. Nicht-ZIF-SMD-FPC-Steckverbinder der Serie 52808 mit 1,00 mm Rastermaß und Kontakten auf einer Seite zur vertikalen Montage. Die Gehäuse dieser FPC-Steckverbinder sind an einer Ecke abgeschrägt, um eine korrekte Ausrichtung des FPC zu gewährleisten. Die Steckverbinderkontakte bewegen sich mit dem Kabel, wenn es nach oben oder unten gezogen wird, und sorgen so für eine sichere Kontakthaltekraft und Beibehaltung des elektrischen Kontakts. Durch die versetzte Kontaktanordnung ist das Löten dieser FPC-Steckverbinder auf der Leiterplatte einfacher. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparend • Abgeschrägte Gehäuseausrichtung des FPC • Bewegliche Kontakte für sicheren Halt der Kontakte • Versetzte Kontaktanordnung für einfaches Löten. Informationen zur Produktanwendung. FPC-Steckverbinder sind eine äußerst kompakte und zuverlässige Verbindungstechnologie, die für den Einsatz in Signal- und Datenanwendungen entwickelt wurde, bei denen eine hohe Dichte an flexiblen Bandkabeln für komplexe Kabelbäume benötigt werden. Diese FPC-Steckverbinder eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobil-, Konsumgüter-, Datenkommunikations-, Medizin- und Mobilfunkindustrie. Anwendungsgebiete: Navigations- und Audioanwendungen in der Automobilindustrie, Digitalkameras, Sicherheitssysteme für zu Hause, Tablet- und Notebook-PCs, Patientenmonitore, GPS, Smartphones und Tablets.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
Vertikaler Kontakt
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
125 V ac/dc
Serie:
Easy-On
Seriennummer:
52808
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 12 pol, 6706919, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Molex, 528081270, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,414*
5
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,66*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
98267-0277
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.