Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Milli-Grid Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6706533
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     87832-1006
EAN/GTIN:
     5059039289561
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
molex stiftleiste 10polig
Serie = Milli-Grid
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 87832
Betriebsspannung = 125,0 V

Senkrechte ummantelte SMD-Stiftleisten, Serie 87832. Passend für Buchsen der Serie 51110, typische Bestell-Nr. ; 670-3588 670-3588 Kontaktbeschichtung 0,38 μm Gold (sofern nicht anders angegeben), Kontaktvergütung: Zinn
Weitere Informationen:
Serie:
Milli-Grid
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
87832
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 10pol, 6706533, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 878321006, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,08*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 2,16*
2 Tage
187
1
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 3,38*
2 Tage
1170
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 3,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
87568-1063
ab € 1,45*
Zubehör
Molex
50394-8051
ab € 0,0546*
Zubehör
Molex
51110-1050
ab € 0,1419*
Zubehör
Molex
51110-1051
ab € 0,18*
Zubehör
Molex
51110-1060
ab € 0,218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.