Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Picoflex IDC-Steckverbinder Stecker, , 10-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6706101
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90325-3010
EAN/GTIN:
     5059039272297
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Stecker
Raster = 1.27mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1.2A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Serie = Picoflex
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Gehäusematerial = PBT

UL (E29179); CSA (LR19980-181). 1,27 mm Rastermaß Picoflex Stiftleisten. Eine Serie von flachen 1,27 mm Rastermaß Picoflex Stiftleisten für den Einsatz mit Serie-90327-Gehäusen, siehe Best.-Nr. ; 324-8047 324-8047 typisch. Mit Reibschlusssicherung, Codierung und gestanzten Kontakten mit In-line-Flachlötfahnen Starre Lötanschlüsse benötigen 0,8 mm-Bohrungen. Hersteller-Teilenummern-Schlüssel:. 90814-00xx: SMD, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90814-06xx: SMD, Zinn, keine Leiterplattenstifte 90814-07xx: SMD, Zinn, keine Leiterplattenstifte 90814-08xx: SMD, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90814-09xx: SMD, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90814-38xx: SMD, Hauchvergoldung, mit Leiterplattenstiften 90814-39xx: SMD, Hauchvergoldung, mit Leiterplattenstiften 90325-00xx: Durchgangsbohrung, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90325-30xx Durchgangsbohrung, Hauchvergoldung, mit Leiterplattenstiften 90325-90xx: Durchgangsbohrung, Zinn, mit Leiterplattenstiften 93405-05xx: Umgekehrtes Raster, SMD, Zinn, keine Leiterplattenstifte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Stecker
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1.2A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Serie:
Picoflex
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse 10-polig molex, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 1-reihig, 6706101, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Molex, 903253010, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
187
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 2,35*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,84*
€ 2,79*
1 Tag
1124
1
€ 14,99*
ab € 1,67*
€ 3,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
903270310
ab € 0,25*
Zubehör
Molex
92315-1010
ab € 0,94*
Zubehör
Molex
92315-1020
ab € 1,12*
Zubehör
Molex
90327-3310
ab € 1,23*
Zubehör
Molex
90327-3364
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.