Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Jr. Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 12-polig / 2-reihig, Raster 4.2mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Mini-Fit Jr. Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 12-polig / 2-reihig, Raster 4.2mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-6705433
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-28-8120
EAN/GTIN:
     5059039286980
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Serie = Mini-Fit Jr.
Raster = 4.2mm
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 6.0A
Betriebsspannung = 600,0 V

Mini-Fit-Junior-Leiterplattenleisten-Steckverbinder 4,2 mm. Mini-Fit-Junior-Leiterplatten-Stiftleisten mit 4,2-mm-Rastermaß, die Teil des Verbindungssystems der Mini-Fit-Junior-Stromversorgungssteckverbinder sind. Mini-Fit-Junior-Stromversorgungssteckverbinder können bis zu 9 A pro Stromkreis handhaben, weswegen sie ideal für den Einsatz in Starkstromanwendungen sind. Diese Mini-Fit-Junior-Leiterplatten-Stiftleisten verfügen über vollständig isolierte Klemmen zum Schutz gegen Schmutz, Funkenbildung und Schäden durch falsche Handhabung. Die Steckverbindergehäuse sind ebenfalls stecksicher, wodurch Schäden an den Stiftkabelschuhen beim Stecken in einem spitzen Winkel verhindert werden. Die Gehäuse dieser Leiterplatten-Stiftleisten verfügen über eine Ausrichtungs- und Kennzeichnungsfunktion, um eine falsche Ausrichtung oder Fehlsteckung an der Buchse zu vermeiden. Ein formschlüssiger Verriegelungsmechanismus sorgt für eine sichere Verbindung mit der passenden Buchse und verhindert ein versehentliches Abziehen durch starke Erschütterungen oder Schwingungen. Wenn der Steckverbinder richtig verbunden ist, ertönt ein hörbares Klicken. Für eine sichere Verbindung mit der Leiterplattenausführung dieser Mini-Fit-Junior-Leiterplatten-Stiftleisten sind Snap-in-Kunststoffschlösser für die Leiterplattenstifte verfügbar. Ausführungen sind ebenfalls mit Leiterplatten-Montageflansche verfügbar. Diese Mini-Fit-Junior-4,2-mm-Leiterplatten-Stiftleisten sind wahlweise mit einem UL94V-0- oder UL94V-2-Gehäusematerial und mit einer Reihe von Kontaktanordnungen und Kontaktvergütungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Können bis zu 9 A Strom pro Stromkreis handhaben Vollständig isolierte Klemmen Stecksichere Gehäuse verhindern Kontaktbeschädigung Mit Verpolungsschutz und Ausrichtungshilfe zum Verhindern von Fehlsteckungen Formschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse Hörbares Klicken zur Steckbestätigung Versionen mit zusätzlichem Halt für die Leiterplattenstifte und Montageflansche. Informationen zur Produktanwendung. Mini-Fit-Junior-Stromversorgungssteckverbinder sind ideal für den Einsatz in Hochstromanwendungen und Anwendungen mit hoher Kabel-Kabel- oder Kabel-Platine-Packungsdichte, die Entwurfsflexibilität erfordern, geeignet. Anwendungen umfassen Haushaltsgeräte, Bürogeräte, Geräte für die industrielle Automatisierung, Industrienetzwerke, Rackmontage-Server, Router und Switches.
Weitere Informationen:
Serie:
Mini-Fit Jr.
Raster:
4.2mm
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
6.0A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Servokabel, Stiftleiste, molex stiftleiste 12 pol, leiterplattenbuchse 12-polig, leiterplattenbuchse, 6705433, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 39288120, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 2,18*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 2,72*
2 Tage
11
3
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,93*
2 Tage
11672
1
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 3,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
460121142
ab € 0,0976*
Zubehör
Molex
460123142
ab € 0,132*
Zubehör
Molex
39012120
ab € 0,0938*
Zubehör
Molex
39012125
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.