Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Crimp-Anschlussklemme, für Mini-Fit TPA, Mini-Fit BMI, Mini-Fit Jr, Buchse / 1.3mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6704676
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0212
EAN/GTIN:
     5059039301218
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
JR-Steckverbinder
buchsenkontakt molex
Gender = Buchse
Serie = Mini-Fit
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 5556
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Mini-Fit-Crimpkontakte. Crimpkontakte für Mini-Fit-Stifte und -Buchsen von Molex für den Einsatz in Mini-Fit-Junior-Stecker- und -Buchsengehäusen. Diese Klemmen für Crimpstift und -buchse verfügen über mehrere Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Verbindung und höhere Strombelastbarkeit. Sperrzapfen an den Crimpkontakten sorgen für eine sichere Verbindung im Steckverbindergehäuse. Diese Mini-Fit-Crimpkontakte sind mit einer Reihe von verschiedenen Beschichtungen und Drahtgrößenbereichen für Entwurfsflexibilität erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Eigenschaften und Vorteile Mehrere Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Verbindung Sperrzapfen für sichere Verbindung im Gehäuse Auswahl an Beschichtungen und Drähten Anwendungen – Fahrzeugbau Industriell Industrielle Automatisierung Medizinbereich Kommunikation und Netzwerke Unterhaltungselektronik Mehr Informationen: Das Ausziehwerkzeug für diese Reihe von Crimp-Steckverbinderkontakten ist ; 2155900 2155900
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
Mini-Fit
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
5556
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 6704676, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 39000212, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,90*
ab € 0,0541*
€ 0,1292*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0813*
€ 0,1754*
100
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
1 Tag
1206
15
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,36*
1 Tag
73
1
€ 14,99*
ab € 0,0936*
€ 0,4021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1754*
€ 0,2087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1596*
€ 0,1899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,1373
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,1221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
64016-0200
ab € 125,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.