Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Milli-Grid Stiftleiste Gerade, 4-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 2.0A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6703682
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     87758-0416
EAN/GTIN:
     5059039282265
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste molex 4-pol
stiftleiste
molex stiftleiste
Serie = Milli-Grid
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 2.0A
Betriebsspannung = 125,0 V

Milli-Grid-Leiterplatten-Stiftleiste ohne Ummantelung 2,0 mm von Molex – Serie 87760 und 87758. Zweireihige Milli-Grid-Buchsen-Crimp-Gehäuse ohne Ummantelung mit hoher Dichte für die Leiterplattenmontage mit einem 2,00 x 2,00 mm-Lochraster. Die Serie 87758 der Stiftleisten für die senkrechte Montage kann auf die passende Größe zugeschnitten werden und bietet Designflexibilität. Diese Milli-Grid-Stiftleisten sind erhältlich für die vertikale oder rechtwinklige Montage und mit einer Reihe von Kontaktbeschichtungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochdichte Gitterstruktur mit 2,00 x 2,00 mm Vertikale Versionen kann auf die passende Größe zugeschnitten werden Vertikale und rechtwinklige Montageoptionen. Informationen zur Produktanwendung. Diese Milli-Grid-Steckverbinder sind für eine Reihe von Kabel-Platine-Signalanwendungen geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören Drucker, Faxgeräte und Kopierer, Server, Router und Switches, Kfz Audio- und GPS, Sicherheitssysteme und Alarme, Set-Top-Boxen und digitale Mediaplayer
Weitere Informationen:
Serie:
Milli-Grid
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
2.0A
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6703682, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 877580416, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,66*
2 Tage
6799
1
€ 14,99*
ab € 0,274*
€ 0,939*
10
€ 5,90*
ab € 0,298*
€ 0,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
51110-0450
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.