Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex C-Grid III Stiftleiste Gerade, 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex C-Grid III Stiftleiste Gerade, 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,
Artikel-Nr.:
     108EL-6703496
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90131-0140
EAN/GTIN:
     5059039289868
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
molex stiftleiste
Serie = C-Grid III
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 90131A
Anschlagstiftlänge = 2.9mm
Passende Stiftlänge = 6.75mm
Betriebsspannung = 350,0 V

Leiterplatten-Stiftleisten Molex C-Grid III 2,54 mm – Serie 90120, 90121, 90122 und 90131. Leiterplatten-Stiftleisten der Serie 90120, 90121, 90122 und 90131, die Teil des 2,54 mm C-Grid III Verbindungssystems sind und die neuesten Anforderungen der Industrie erfüllen. Diese Leiterplatten-Stiftleisten der Serie C-Grid III passen für die Leiterplattenbuchsen und Crimp-Gehäuse der Serie C-Grid III für den Einsatz in Platine-Platine- und Kabel-Platine-Anwendungen. Die Stiftleisten haben einen Ausbruch und können auf Länge geschnitten werden, um für zusätzliche Entwurfsflexibilität zu sorgen. Die Stifte dieser Leiterplatten-Stiftleisten haben eine hohe Haltekraft für eine sichere Steckverbindung. Sobald die Kontakte an die Leiterplatte angelötet sind, bieten sie ebenfalls eine hohe mechanische Festigkeit. Diese 2,54 mm Leiterplatten-Stiftleisten der Serie C-Grid sind in ein- und zweireihigen, vertikalen und rechtwinkligen Montagekonfigurationen für eine Vielzahl von Verbindungsanforderungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Geeignet sowohl für Platine-Platine- als auch für Kabel-Platine-Anwendungen • Ausbruch für hohe Entwurfsflexibilität • Hohe Haltekraft für sichere Steckverbindung • Hohe mechanische Festigkeit nach dem Löten. Informationen zur Produktanwendung. Die Steckverbinder der Serie C-Grid III sind für den Einsatz in Industrie, Computertechnik, Medizintechnik, Verbraucherelektronik, Telekommunikation und Transportindustrie geeignet. Anwendungen umfassen Desktop-PCs, Server, Monitore, medizintechnische Geräte, Haushaltsgerät
Weitere Informationen:
Serie:
C-Grid III
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
90131A
Anschlagstiftlänge:
2.9mm
Passende Stiftlänge:
6.75mm
Betriebsspannung:
350,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 40polig, 6703496, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 901310140, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 4,30*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,83*
€ 4,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
PST-1-01
ab € 9,80*
Zubehör
Molex
90059-0009
ab € 20,43*
Zubehör
Molex
90142-0040
ab € 0,77*
Zubehör
Molex
900590007
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.