Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex C-Grid Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex C-Grid Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-6701829
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     70246-4004
EAN/GTIN:
     5059039357932
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Serie = C-Grid
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 70246
Betriebsspannung = 250,0 V

Senkrechte ummantelte DIL-Stiftleisten, Serie 70246. Passend für Anschlüsse der Serie 70058, typische Bestell-Nr. ; 670-6293 670-6293 Tiefe der Vergoldung 0,38 μm, sofern nicht anders angegeben
Weitere Informationen:
Serie:
C-Grid
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
70246
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6701829, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 702464004, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.