Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 508 Stiftleiste Gerade, 6-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6701737
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     10-08-5061
EAN/GTIN:
     5059039298556
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Serie = KK 508
Raster = 5.08mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 2599
Betriebsspannung = 250,0 V

Polarisierten Rückwand-Stiftleisten, Serie 2599. Passend für Gehäuse der Serie 3001 und 5058 und PC-Platinensteckverbinder der Serie 3002.
Weitere Informationen:
Serie:
KK 508
Raster:
5.08mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
2599
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6701737, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 10085061, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
10-01-1064
ab € 0,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.