Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Stiftleiste gewinkelt, 10-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6701263
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-12-4102
EAN/GTIN:
     5059039287000
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Serie = KK 254
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 7395
Betriebsspannung = 250,0 V

Leiterplatten-Stiftleiste mit Kraftschluss, 90°, Serie 7395 (Au). Rechtwinklige KK 254 Stiftleisten für die Leiterplattenmontage mit Kraftschluss der Serie 7395 mit einer Goldbeschichtung auf der Kontaktfläche und verzinntem Lötbereich. Das Wafer-Material für diese rechtwinkligen KK 254 Stiftleisten der Serie 7395 für die Leiterplattenmontage ist Nylon 6/6 UL 94V-0 (Natur); Hintereinanderstapelung von Platinen ist möglich. Die rechtwinklige KK 254 Stiftleiste der Serie 7395 für die Leiterplattenmontage passt zu Gehäusen der Serien 2695 mit Verriegelung, Bestell-Nr. ; 679-5284 679-5284 (typisch).
Weitere Informationen:
Serie:
KK 254
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
7395
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6701263, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 22124102, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-01-2107
ab € 0,0755*
Zubehör
Molex
22013107
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.