Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SL Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 3-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6700879
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     70553-0037
EAN/GTIN:
     5059039331246
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig
Serie = SL
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Stiftleisten 90°, Serie 70553. Passend für Gehäuse der Serien 70066G und 70066N, typische Bestell-Nr.: 679-5928 bzw. 670-3963. Passend für Gehäuse der Serien 70066G und 70066N, typische Bestell-Nr.: ; 679-5928 679-5928 bzw. ; 670-3963 670-3963 Tiefe der Vergoldung 0,38 μm, sofern nicht anders angegeben
Weitere Informationen:
Serie:
SL
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6700879, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 705530037, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50579403
ab € 0,135*
Zubehör
Molex
50-57-9203
ab € 0,191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.