Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA, , AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 18kΩ ±0.1% / 0.25W ±25ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6696597
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8AEB183V
EAN/GTIN:
     5059039516155
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
leistungswiderstand
Widerstand = 18kΩ
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133A. Panasonic Serie ERA Größe 1206 0,25 W 0,1 % 25 ppm Metallschicht-Chip -Widerstände. ERA-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten eine zuverlässige, genaue und Hochleistungslösung. ERA-SMD-Widerstände bestehen aus einem Tonerdesubstrat mit sehr zuverlässiger Metallschicht und einer Schutzbeschichtung. Diese Widerstände sind Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit stabil. Sie verfügen über einen Temperaturbereich von –55 °C bis +155 °C und eine Nennlast von +85 °C, 85 % relative Feuchte. Mit ausgezeichneter Linearität und geringem Stromrauschen bieten diese Metallschichtwiderstände außerdem niedrige Widerstandstoleranz und einen niedrigen Temperaturkoeffizienten des Widerstands. Anwendung. Mit AEC-Q200-Qualifikation sind ERA-Leistungswiderstände ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. ERA-Widerstände können in Servern und weiteren Anwendungen einschließlich Akkusteuerungen und hochwertigen Tonstromkreisen in Smartphones und Tablets eingesetzt werden. Diese Metallschichtwiderstände sind auch für industrielle Anwendungen, z. B. Netzteile, Massendurchflusscontroller, Präzisionsverarbeitungsmaschinen, elektronischen Messgeräten und Industrierobotern geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
18kΩ
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 6696597, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA8AEB183V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.