Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA, , AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 56Ω ±0.1% / 0.25W ±25ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6696496
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8AEB560V
EAN/GTIN:
     5059039516643
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Widerstand = 56Ω
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133A. Panasonic Serie ERA Größe 1206 0,25 W 0,1 % 25 ppm Metallschicht-Chip -Widerstände. ERA-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten eine zuverlässige, genaue und Hochleistungslösung. ERA-SMD-Widerstände bestehen aus einem Tonerdesubstrat mit sehr zuverlässiger Metallschicht und einer Schutzbeschichtung. Diese Widerstände sind Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit stabil. Sie verfügen über einen Temperaturbereich von –55 °C bis +155 °C und eine Nennlast von +85 °C, 85 % relative Feuchte. Mit ausgezeichneter Linearität und geringem Stromrauschen bieten diese Metallschichtwiderstände außerdem niedrige Widerstandstoleranz und einen niedrigen Temperaturkoeffizienten des Widerstands. Anwendung. Mit AEC-Q200-Qualifikation sind ERA-Leistungswiderstände ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. ERA-Widerstände können in Servern und weiteren Anwendungen einschließlich Akkusteuerungen und hochwertigen Tonstromkreisen in Smartphones und Tablets eingesetzt werden. Diese Metallschichtwiderstände sind auch für industrielle Anwendungen, z. B. Netzteile, Massendurchflusscontroller, Präzisionsverarbeitungsmaschinen, elektronischen Messgeräten und Industrierobotern geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
56Ω
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Thin Film Widerstand, Leistungswiderstand, Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, metallfilmwiderstand 0,25w, thin film widerstand, panasonic smd widerstand, 6696496, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA8AEB560V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
1 Tag
4430
10
€ 14,99*
ab € 0,146*
€ 0,342*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.