Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Regler 80mA Ladungspumpe SOIC W, 16-Pin, 24 kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6696313
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC962COE
EAN/GTIN:
     5059040157910
Suchbegriffe:
6696313
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 80mA
Ausgangsspannung = -18 → -3 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC W
Pinanzahl = 16
Schaltfrequenz max. = 24 kHz
Abmessungen = 10.3 x 7.49 x 2.31mm
Höhe = 2.31mm
Länge = 10.3mm

DC-DC-Konverter der Ladungspumpe, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
80mA
Ausgangsspannung:
-18 → -3 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC W
Pinanzahl:
16
Schaltfrequenz max.:
24 kHz
Abmessungen:
10.3 x 7.49 x 2.31mm
Höhe:
2.31mm
Länge:
10.3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.