Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 18-Bit ADC MCP3422A0-E/SN Dual, 0.004ksps SOIC, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 18-Bit ADC MCP3422A0-E/SN Dual, 0.004ksps SOIC, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6696089
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3422A0-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040159358
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Auflösung = 18-Bit
Abtastrate = 0.004ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = 35ppm FSR
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm

Delta-Sigma-A/D-Wandler Serie MCP34/MCP35
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Auflösung:
18-Bit
Abtastrate:
0.004ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
35ppm FSR
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 6696089, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3422A0ESN, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.