Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cranford Controls Sockel, für Signalgeber/Signalleuchten VSO, Deckelplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6695382
Hersteller:
     Cranford
Herst.-Nr.:
     VSO-CP-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6695382
Automation
Signalgeber
Signalgeber-Zubehör
Zubehörtyp = Deckelplatte
Zur Verwendung mit = Signalgeber/Signalleuchten VSO

FIA-Orientierungshilfen zu visuellen Alarmgeräten (VAD) im Hinblick auf den Konflikt zwischen BS 5839 und EN 54-23 finden Sie auf der RS-Website. Signalgeber / Signalleuchte - VSO-LED Serie. Geeignet für den Einsatz in Fabriken, Maschinenräumen, Werkstätten und Bereichen, wo Signalgeber allein nicht ausreichend sein dürfen, um Alarm auszulösen. 1 Blitz pro Sekunde Kann mit oder ohne Detektor verwendet werden Für Anwendungen, bei denen kein Detektor verwendet wird, ist eine verriegelbare Deckelplatte erhältlich (siehe Best.-Nr. ; 669-5382 669-5382 )
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Deckelplatte
Zur Verwendung mit:
Signalgeber/Signalleuchten VSO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.