Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 1A, 1 Niedrige Abfallspannung TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 1A, 1 Niedrige Abfallspannung TO-220, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6695174
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1826S-3302E/AB
EAN/GTIN:
     5059040157965
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3.3 V
Line-Regulation = 0.05 %/V
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.12mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.67 x 4.83 x 9.02mm
Eingangsspannung min. = 2.3 V
Breite = 4.83mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1826
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3.3 V
Line-Regulation:
0.05 %/V
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.12mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.67 x 4.83 x 9.02mm
Eingangsspannung min.:
2.3 V
Breite:
4.83mm
Weitere Suchbegriffe: 6695174, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1826S3302EAB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.