Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6694957
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1802T-5002I/OT
EAN/GTIN:
     5059040159099
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 0.2 %/V
Load-Regulation = 100 mV%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.025mA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm
Länge = 3.1mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1802
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
0.2 %/V
Load-Regulation:
100 mV%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.025mA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 6694957, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1802T5002IOT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,76*
1 Tag
2102
1
€ 14,99*
ab € 0,512*
€ 1,11*
3
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.