Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6694897
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1703-3302E/DB
EAN/GTIN:
     5059040115200
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0.1 %/V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.002mA
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 3.5mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1703
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0.1 %/V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.002mA
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6694897, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP17033302EDB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.