Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23A, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23A, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6694878
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1702T-2502E/CB
EAN/GTIN:
     5059040158108
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 2.5 V
Line-Regulation = 0.1 %/V
Genauigkeit = ±0.4%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-23A
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Länge = 3.1mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1702
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
2.5 V
Line-Regulation:
0.1 %/V
Genauigkeit:
±0.4%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-23A
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 6694878, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1702T2502ECB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.