Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-89, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6694856
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1700T-5002E/MB
EAN/GTIN:
     5059040228979
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0.75 %/V
Genauigkeit = 3%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.0016mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.6 x 2.29 x 1.6mm
Eingangsspannung min. = 2.3 V
Breite = 2.29mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1700
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0.75 %/V
Genauigkeit:
3%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.0016mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.6 x 2.29 x 1.6mm
Eingangsspannung min.:
2.3 V
Breite:
2.29mm
Weitere Suchbegriffe: 6694856, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1700T5002EMB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.