| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6694838 Herst.-Nr.: 2013310-1 EAN/GTIN: 5059040599697 |
| |
|
| | |
| Typ des Speichersteckplatzes = DIMM Sockel Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Kupferlegierung Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Anzahl der Kontakte = 204 Raster = 0.6mm Montagetyp = SMD Anschlussart = Löten Gehäusematerial = Thermoplast SDRAM Typ = DDR3 Betriebsspannung = 1,5 V
DDR3 SO DIMM-Speichersockel, TE Connectivity. Speichersockel zur Bereitstellung einer zuverlässigen Verbindung mit SGRAM JEDEC SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) mit einer Hochgeschwindigkeits-DDR3-Datenrate. Diese SO-DIMM-Speichersockel bieten eine mechanische Spannungsführung im Standard- oder umgekehrten Format. Die Kontaktbauweise dieser SO-DIMM DDR3-Speichersockel schützt gegen Abstoßen der Stifte. Cam-In-Modulbelastung sorgt für ein leichtes Einsetzen des Speichermoduls, und Auswurfhebel sorgen für einen sicheren Halt des Moduls und ermöglichen eine einfache Freigabe. Für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte sind Lötstifte vorhanden. Eigenschaften und Vorteile. Hochgeschwindigkeits-DDR3-Datenrate Standard- und umgekehrte Führung Verriegelungen für eine sichere Verbindung zum Speichermodul Mechanische Spannungseingabe Abstoßfeste Kontaktbauweise Cam-In-Modulbelastung Lötstifte für eine sichere Verbindung zur Leiterplatte. Anwendungsbereich. Diese DDR3 SO-DIMM-Speichersockel bieten eine zuverlässige Verbindung mit Standard- und kundenspezifischen Speichermodulen in einer Vielzahl von Hochgeschwindigkeits-Datenanwendungen. Anwendungen umfassen Notebook-PCs, Drucker, Server, Arbeitsstationen, Speicher- und verschiedene Kommunikations-Speicheranwendungen Weitere Informationen: | | Typ des Speichersteckplatzes: | DIMM Sockel | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Anzahl der Kontakte: | 204 | Raster: | 0.6mm | Montagetyp: | SMD | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | Thermoplast | SDRAM Typ: | DDR3 | Betriebsspannung: | 1,5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6694838, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, DIMM/SIMM Sockel, TE Connectivity, 20133101, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Sockets |
| | |
| |