Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Schneidklinge, 35,0 mm, Flach, Stahl, -teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CK Schneidklinge, 35,0 mm, Flach, Stahl, -teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-6694579
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     Z2240 1
EAN/GTIN:
     5013969701548
Suchbegriffe:
6694579
Handwerkzeuge
Messer, Scheren & Sägen
Messerklingen
Klingengröße = 35,0 mm
Klingenform = Flach
Material/Stoff = Stahl
Klingentyp = Schneidklinge
Stückzahl = 1

5 auswechselbare Ambosse: Flach, Doppelradius, Einfachradius, 90° und Mehrwinkel. Multi-Rohrschneider. Zum Schneiden von Schläuchen, PVC-Rohren, Formteilen, Zierleisten und Dübeln Einfaches Durchschneiden durch Knarrenmechanismus Nicht geeignet für Kabel, Bleche oder ähnliche Metallprodukte Extrascharfe Klinge aus geschmiedetem Edelstahl Ambosse und Griffe aus Aluminium Leichter Austausch der Ambosse Ersatzklinge separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 669-4579 669-4579
Weitere Informationen:
Klingengröße:
35,0 mm
Klingenform:
Flach
Material/Stoff:
Stahl
Klingentyp:
Schneidklinge
Stückzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.