Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Rohrschneider Aluminium für Kunststoff, 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CK Rohrschneider Aluminium für Kunststoff, 27 mm
CK Rohrschneider Aluminium für Kunststoff, 27 mm
CK Rohrschneider Aluminium für Kunststoff, 27 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6694575
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2240
EAN/GTIN:
     5013969062847
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
Schneidkapazität = 27 mm
Geeignet für = Kunststoff
Gehäusematerial = Aluminium

5 auswechselbare Ambosse: Flach, Doppelradius, Einfachradius, 90° und Mehrwinkel. Multi-Rohrschneider. Zum Schneiden von Schläuchen, PVC-Rohren, Formteilen, Zierleisten und Dübeln Einfaches Durchschneiden durch Knarrenmechanismus Nicht geeignet für Kabel, Bleche oder ähnliche Metallprodukte Extrascharfe Klinge aus geschmiedetem Edelstahl Ambosse und Griffe aus Aluminium Leichter Austausch der Ambosse Ersatzklinge separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 669-4579 669-4579
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
27 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 6694575, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, CK, T2240, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 55,48*
€ 5,90*
ab € 36,53*
€ 55,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,21*
€ 74,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.