Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Trolley mit 3 Ebenen, Aluminium Rahmen, 630 x 424mm, max. 150kg, 980mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Trolley mit 3 Ebenen, Aluminium Rahmen, 630 x 424mm, max. 150kg, 980mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6693762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6693762
EAN/GTIN:
     5056112061656
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen
Typ = Ablage
Belastung = 150kg
Plattform Abmessungen = 630 x 424mm
Anzahl Ebenen = 3
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Radtyp = Gummi
Rahmenmaterial = Aluminium
Radmaterial = Gummi
Raddurchmesser = 100mm
Gesamthöhe = 980mm
Plattform Länge = 630mm
Plattform Breite = 424mm
Bremsen = Ja

RS Pro Transportwagen mit 3 Ablagen, gebrakt Wir stellen den RS Pro Regalwagen vor, der sich ideal für den Transport von Gegenständen in Fabriken, Lagerhäusern und vielem mehr eignet. Der robuste Transportwagen sieht in jeder Umgebung, in der er verwendet wird, professionell aus und bietet eine Zweikomponentenoberfläche, die leicht sauber und verschleißfest gegen raue Flüssigkeiten zu halten ist, praktisch für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Die speziell geformten Aluminiumstützen und gerippten Kunststoffregale sorgen für einen Rahmen, der Langlebigkeit und Festigkeit gewährleistet und gleichzeitig eine optimale Lager- und Transportkapazität bietet. Zusätzlich kann der Transportwagen auf drei Seiten ein sicheres Gehäuse bilden, indem die mitgelieferten Platten verwendet werden. Mit einer Belastbarkeit von 150 kg, einem robusten Rahmen und vier verschleißfesten drehbaren Gummirädern ist dieser RS Pro Transportwagen eine ideale Investition, die vielseitig genug ist, um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden zu können. Eigenschaften und Vorteile: Dieser robuste, vielseitige RS Pro Regalwagen ist eine stabile und stabile Einheit, die zum Transport von Gegenständen bis zu 150 kg verwendet werden kann Die speziell geformten Aluminiumstützen und Kunststoffregale bilden einen leichten Rahmen, der für Festigkeit und Langlebigkeit sorgt, mit ergonomischen Griffen zur Unterstützung der Manövrierbarkeit und Handhabung Stabilität und Festigkeit werden durch die gerippten Regale gewährleistet, um einen sicheren Transport während des Gebrauchs des Wagens zu gewährleisten Die Kunststoffteile auf dem Transportwagen bestehen aus hochdichtem Polyethylen, das unbeeinflusst von Säuren, Lösungsmitteln und Erdölprodukten ist, sodass sie schwierigen industriellen Umgebungen standhalten und gleichzeitig leicht zu reinigen sind, um ein professionelles Aussehen zu gewährleisten Ausgestattet mit vier drehbaren Rädern mit einem Durchmesser von 100 mm aus einem strapazierfähigen thermoplastischen Gummi, der einen geringen Rollwiderstand bietet und den Transportwagen einfach zu bewegen macht Zwei der Räder sind gebremst und bieten zusätzliche Sicherheit, wenn der Transportwagen steht. Lieferung mit Platten, die 3 geschlossene Seiten des Transportwagens bilden können Ideal für den Einsatz in Fabriken, Lagerhäusern und Werkstätten • Maximale Belastbarkeit: 150 kg Anwendungen: Trolleys und Wagen sind Transporteinheiten auf Rädern, ideal zum Bewegen um mehrere Gegenstände herum, insbesondere über größere Entfernungen in einem großen Gebäude oder auf mehreren Etagen, und sie nehmen dem einzelnen die Mühe, zahlreiche Fahrten zum Tragen von Gegenständen zu unternehmen. Es gibt viele verschiedene Varianten von Transportwagen und Transportwagen mit verschiedenen Tragfähigkeiten und Größen, daher ist es wichtig, dass der richtige Transportwagen oder Wagen ausgewählt wird, je nachdem, was transportiert wird, um sicherzustellen, dass das Lastgewicht nicht zu schwer ist. Andere sind auch klappbar, um eine kompakte und einfache Aufbewahrung zu ermöglichen, insbesondere in Lieferfahrzeugen, um das Ein- und Entladen zu erleichtern. Sie sind ein vielseitiges Gerät, das zur Verfügung steht und in den meisten Umgebungen verwendet werden kann, wie z. B.: Lagerhäuser Kommerzielle Werkstätten und Garagen Werkstätten oder Garagen zu Hause Gastronomie und Lebensmittelindustrie Schulen Läden Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Ablage
Belastung:
150kg
Plattform Abmessungen:
630 x 424mm
Anzahl Ebenen:
3
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Radtyp:
Gummi
Rahmenmaterial:
Aluminium
Radmaterial:
Gummi
Raddurchmesser:
100mm
Gesamthöhe:
980mm
Plattform Länge:
630mm
Plattform Breite:
424mm
Bremsen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rollenuntergestell Thermobehälter, Wagen Thermobehälter, catering trolley, 6693762, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Transportwagen, RS PRO, KT707FB, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Trolleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,18*
€ 490,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,30*
€ 487,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,62*
€ 476,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,81*
€ 444,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,91*
€ 397,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8776809
ab € 604,86*
Zubehör
Columbus McKinnon
05500024
ab € 360,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.