Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Trolley mit 2 Ebenen, Aluminium Rahmen, 630 x 424mm, max. 100kg, 940mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Trolley mit 2 Ebenen, Aluminium Rahmen, 630 x 424mm, max. 100kg, 940mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6693746
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6693746
EAN/GTIN:
     5056112061632
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen
Typ = Gestellwagen
Belastung = 100kg
Plattform Abmessungen = 630 x 424mm
Anzahl Ebenen = 2
Radmerkmale = Gebremst, Drehbar
Radtyp = Gummi
Rahmenmaterial = Aluminium
Radmaterial = Gummi
Raddurchmesser = 100mm
Gesamthöhe = 940mm
Plattform Länge = 630mm
Plattform Breite = 424mm
Bremsen = Ja

Standard ( ; 669-3746 669-3746 ) und groß ( ; 669-3740 669-3740 ) Transportwagen aus Kunststoff mit 2 Ablagen. RS Pro-Transportwagen mit zwei Ablagen sind aus Kunststoff hergestellt und für den Einsatz in den meisten Umgebungen geeignet. Die Transportwagen bestehen aus Kunststoff mit Aluminiumstützen und sind erhältlich in den Größen Standard und Groß. Die Transportwagen sind an beiden Enden der oberen Ablage mit integrierten Griffen zum Schieben/Ziehen ausgestattet. Drehbare Thermoplast-Räder/Rollen sorgen dafür, dass die Transportwagen sich leicht bewegen lassen und auch schwere Lasten transportieren können. Zwei der Räder/Rollen sind gebremst und bieten zusätzliche Sicherheit, wenn der Transportwagen steht. Eigenschaften und Vorteile:. Transportwagen mit AblagenAllgemeine Anwendungen/MehrzweckFür die meisten Umgebungen geeignetBestehend aus Thermoplast mit Aluminium-Stützen (Beine)Ausgestattet mit Ablagen - Schalen - mit gerippter OberflächeGriffstange zum Schieben/Ziehen – an beiden Seiten der oberen Ablage4 drehbare Räder/Rollen (2 Räder/Rollen mit Bremsen)Oberfläche in Schwarz und AluminiumLeicht zu verwenden und zu bewegenIn den Größen Standard und Groß erhältlich. Anwendungen:. Für allgemeine Anwendungen Lagerhäuser Werkstätten, gewerblich und privat Catering Nahrungsmittelindustrie Universal. Ablage-Optionen:. 2 Ablagen. Räder/Rollen:. 4 drehbare Räder/Rollen aus thermoplastischem Gummimit 2 Bremsen ausgestattet. Häufig gestellte Fragen Wie hoch ist die Belastbarkeit?. Großer Transportwagen Best.-Nr. ; 669-3740 669-3740 – 120 kg - Ablagengröße 866 x 500 mmStandard-Transportwagen Best.-Nr. ; 669-3746 669-3746 – 100 kg - Ablagengröße 630 x 424 mm. Was sind Transportwagenbremsen?. Die Bremsen an Transportwagen sind an den Rädern angebracht und verhindern ein Wegrollen des Wagens, wenn sie aktiviert sind. Die Bremsen an einem Transportwagen werden durch einfaches Treten mit dem Fuß betätigt und stellen nach der Betätigung die Räder fest. Transportwagenbremsen sorgen besonders dann für Sicherheit, wenn der Wagen auf unebenen oder geneigten Flächen verwendet wird oder mit schweren Lasten beladen ist. Transportwagen sind mit oder ohne Bremsen erhältlich. Beim Kauf eines Transportwagens muss darauf geachtet werden, dass er den Anforderungen entspricht.
Weitere Informationen:
Typ:
Gestellwagen
Belastung:
100kg
Plattform Abmessungen:
630 x 424mm
Anzahl Ebenen:
2
Radmerkmale:
Gebremst, Drehbar
Radtyp:
Gummi
Rahmenmaterial:
Aluminium
Radmaterial:
Gummi
Raddurchmesser:
100mm
Gesamthöhe:
940mm
Plattform Länge:
630mm
Plattform Breite:
424mm
Bremsen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rollenuntergestell Thermobehälter, Wagen Thermobehälter, catering trolley, 6693746, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Transportwagen, RS PRO, KT707E, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Trolleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8776809
ab € 603,93*
Zubehör
Columbus McKinnon
05500024
ab € 362,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.