Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 1 mH 160mA mit Ferrit-Kern, 6823 Gehäuse 6.8mm / ±30%, 2MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6690261
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744062102
EAN/GTIN:
     5059042988840
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 160mA
Gehäuse-Form = 6823
Länge = 6.8mm
Tiefe = 6.8mm
Höhe = 2.3mm
Abmessungen = 6.8 x 6.8 x 2.3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 5Ω
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 2MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 6,8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
160mA
Gehäuse-Form:
6823
Länge:
6.8mm
Tiefe:
6.8mm
Höhe:
2.3mm
Abmessungen:
6.8 x 6.8 x 2.3mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
2MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 6690261, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744062102, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.