Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 1,2 μH 3.1A mit Ferrit-Kern, 4828 Gehäuse 4.8mm / ±30%, 150MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6690191
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7440430012
EAN/GTIN:
     5059042988444
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1,2 μH
Gleichstrom max. = 3.1A
Gehäuse-Form = 4828
Länge = 4.8mm
Tiefe = 4.8mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 4.8 x 4.8 x 2.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 20mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 150MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 4,8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,2 μH
Gleichstrom max.:
3.1A
Gehäuse-Form:
4828
Länge:
4.8mm
Tiefe:
4.8mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
4.8 x 4.8 x 2.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
20mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
150MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 6690191, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7440430012, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.