Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520 Folienkondensator 150nF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6689937
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C1154K189
EAN/GTIN:
     5059045954019
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32520
Anschlussraster = 7.5mm
Länge = 10mm
Tiefe = 3mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 10 x 3 x 8mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32520
Anschlussraster:
7.5mm
Länge:
10mm
Tiefe:
3mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
10 x 3 x 8mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 150nf, 6689937, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32520C1154K189, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.