Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520 Folienkondensator 1μF ±10% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6689933
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C0105K189
EAN/GTIN:
     5059045954637
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32520
Anschlussraster = 7.5mm
Länge = 10mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 10 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32520
Anschlussraster:
7.5mm
Länge:
10mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
10 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 6689933, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32520C0105K189, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.