Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32024 Y2 Folienkondensator 680nF ±20% / 300V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6689921
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32024A3684M000
EAN/GTIN:
     5059045541417
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32024
Anschlussraster = 27.5mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 31.5mm
Tiefe = 19mm
Höhe = 30mm
Abmessungen = 31.5 x 19 x 30mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

EN 132400 / IEC 60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. B3202*-Serie. Bauweise mit Polypropylen in Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) und Epoxidharzverguss (UL 94 V-0) Sehr kleine Abmessungen Gute Selbstheilungseigenschaften Hochspannungsfest Typische Anwendungen schließen Klasse Y2 für Interferenzunterdrückung und "Leitung zu Erde"-Anwendungen ein Betriebstemperatur: -40 → 110 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32024
Anschlussraster:
27.5mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
31.5mm
Tiefe:
19mm
Höhe:
30mm
Abmessungen:
31.5 x 19 x 30mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator 680nf, 6689921, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32024A3684M000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.