Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32021 Y2 Folienkondensator 6.8nF ±20% / 300V ac, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6689892
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32021A3682M289
EAN/GTIN:
     5059045953524
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 6.8nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32021
Anschlussraster = 10mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 13mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 13 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +110°C

EN 132400 / IEC 60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. B3202*-Serie. Bauweise mit Polypropylen in Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) und Epoxidharzverguss (UL 94 V-0) Sehr kleine Abmessungen Gute Selbstheilungseigenschaften Hochspannungsfest Typische Anwendungen schließen Klasse Y2 für Interferenzunterdrückung und "Leitung zu Erde"-Anwendungen ein Betriebstemperatur: -40 → 110 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32021
Anschlussraster:
10mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
13mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
13 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 6,8nf folienkondensator, 6689892, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32021A3682M289, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.