Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MOD I Crimp-Anschlussklemme für AMPMODU MOD I-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.3mm² / 0.9mm²,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6689381
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280702-1
EAN/GTIN:
     5059040369399
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = AMPMODU MOD I-Steckverbindergehäuse
Serie = AMPMODU MOD I
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Kontaktwiderstand max. = 12mΩ

TE Connectivity AMPMODU Mod I Buchsen-Crimpkontakte. Buchsen-Crimpkontakte der Serie AMPMODU Mod I von TE Connectivity. Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 509-2010 509-2010. Kontaktdetails :. ; 509-1988 509-1988 22–18 AWG (0,3–0,9 mm²), SCP, vergoldet, lose ; 509-1994 509-1994 22–18 AWG (0,3–0,9 mm²), SCP, verzinnt, lose ; 509-2004 509-2004 22–18 AWG (0,3–0,9 mm²), HCP, verzinnt, lose ; 718-9747 718-9747 2–18 AWG (0,3–0,9 mm²), HCP, vergoldet, Streifen ; 668-9381 668-9381 2–18 AWG (0,3–0,9 mm²), HCP, verzinnt, Streifen ; 668-9384 668-9384 2–18 AWG (0,3–0,9 mm²), SCP, verzinnt, Streifen ; 668-9387 668-9387 22–18 AWG (0,3–0,9 mm²), SCP, vergoldet, Streifen ; 668-9390 668-9390 20–17 AWG (0,5–1,0 mm²), HCP, verzinnt, Streifen ; 745-5845 745-5845 22–18 AWG (0,3–0,9 mm²), HCP, vergoldet, lose ; 745-5097 745-5097 2–18 AWG (0,3–0,9 mm²), HCP, vergoldet, Streifen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
AMPMODU MOD I-Steckverbindergehäuse
Serie:
AMPMODU MOD I
Minimale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Kontaktwiderstand max.:
12mΩ
Weitere Suchbegriffe: 6689381, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 2807021, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
843473-1
ab € 25,25*
Zubehör
TE Connectivity
280590
ab € 0,0714*
Zubehör
TE Connectivity
1285002-1
ab € 713,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.