Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Abzweigleitung Grau 265 mm x 3m x 265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6685105
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     UT33201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6685105
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Unterflurdosen und Zubehör
Fußbodentank oder Zubehör = Abzweigleitung
Breite = 265 mm
Länge = 3m
Tiefe = 265mm
Farbe = Grau

Ackermann Cableink Plus Bodenanschlussdose. Ackerman Cablelink Plus Modulare Bodenanschlussdosen wurden entwickelt, um Robustheit, eine schnellere Installation und eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Die einzigartige ;quot;Leiter ;quot;-Bauweise ermöglicht eine Positionierung der Module auf niedrigeren Höhen innerhalb der Anschlussdose, um Kat.-6-Patchkabel, Transformatorstecker und audiovisuelle Geräte aufnehmen zu können. Das Design ermöglicht eine einfache Installation und Deinstallation der kompletten Anschlussdose und der Module. Eigenschaften und Vorteile. Einzigartige Leiterbauweise. Klingen für schnelle Freigabe gewährleisten eine schnelle und einfache Installation. Entwickelt für strukturierte Kat. 6-Kabelsysteme. Dank der Auswahl von zwei Rahmengrößen für alle Anwendungen passende 3- oder 4-Modullösungen. Selbstschließender Deckel gemäß Entwurf IEC 61534-22. Vielzahl von verfügbarem Leistungs- und Datenzubehör, um alle Anforderungen zu erfüllen. Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit serienmäßig
Weitere Informationen:
Fußbodentank oder Zubehör:
Abzweigleitung
Breite:
265 mm
Länge:
3m
Tiefe:
265mm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.