Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keenserts Handwerkzeug mit Gewindeeinsätzen, M12 x 1,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keenserts Handwerkzeug mit Gewindeeinsätzen, M12 x 1,75
Artikel-Nr.:
     108EL-6684691
Hersteller:
     Keenserts
Herst.-Nr.:
     KRTM12-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6684691
Handwerkzeuge
Gewinde-Schneidzeug
Gewindereparaturset
Gewinde-Größen = M12 x 1,75

Keenserts Einsätze. Die Serie der KEENSERTS®-Montagewerkzeuge ermöglicht schnellen, leichten und sicheren Einbau jedes Einsatzes. Jedes Werkzeug weist Kerben auf, in die die vorstehenden Einsatzschlüssel passen, um effektives Eindrehen des Einsatzes zu ermöglichen. Nachdem der Einsatz völlig eingedreht ist, kann das Werkzeug zurückgezogen und um 45 Grad gedreht werden, damit die Schlüssel sich zwischen den Kerben befinden, und durch das Gewinde des Grundwerkstoffs getrieben werden, wodurch er mechanisch an seinem Platz gesichert wird. Bohren und Gewindeschneiden können ohne Spezialgeräte durchgeführt werden, nur mit standardmäßigen Bohrern und Gewindeschneidern.. Aus rostfreiem Stahl Geeignet zur Verwendung in Legierungen, leichten Materialien, Stahl und Gusseisen, um die Gewindestärke in diesen Materialien zu erhöhen Bei Gewindereparaturen kann das fehlerhafte Gewinde durch den gleichen nominellen Durchmesser ersetzt werden Erhöht die Belastbarkeit in schwächeren Materialien beträchtlich Spezielle Schlüssel arretieren den Keensert und eliminieren Rotation Einfache Installation - es sind keine besonderen Bohrer erforderlich, und Zapfen müssen nicht entfernt werden Hochbeständig gegen Drehmoment und Ausziehkräfte Camloc-Einsätze und -Werkzeuge sind in leichter und robuster Ausführung erhältlich. KEENSERTS®-Edelstahleinsätze und Stehbolzen bieten starke, permanente Metallgewinde in verschiedenen Metallen, einschließlich eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen. Die Serie umfasst Best.-Nr. ; 668-4667 668-4667 , ; 668-4676 668-4676 , ; 668-4663 668-4663 , ; 668-4708 668-4708 , ; 668-4679 668-4679 , ; 668-4705 668-4705 , ; 668-4702 668-4702 , ; 668-4673 668-4673 , ; 668-4711 668-4711. Die Serie der KEENSERTS®-Montagewerkzeuge ermöglicht schnellen, leichten und sicheren Einbau jedes Einsatzes. Jedes Werkzeug weist Kerben auf, in die die vorstehenden Einsatzschlüssel passen, um effektives Eindrehen des Einsatzes zu ermöglichen. Nachdem der Einsatz völlig eingedreht ist, kann das Werkzeug zurückgezogen und um 45 Grad gedreht werden, damit die Schlüssel sich zwischen den Kerben befinden, und durch das Gewinde des Grundwerkstoffs getrieben werden, wodurch er mechanisch an seinem Platz gesichert wird. Bohren und Gewindeschneiden können ohne Spezialgeräte durchgeführt werden, nur mit standardmäßigen Bohrern und Gewindeschneidern. Für eine Serie von Montagewerkzeugen siehe Best.-Nr.: ; 668-4685 668-4685 , ; 668-4724 668-4724 , ; 668-4720 668-4720 , ; 668-4727 668-4727 , ; 668-4718 668-4718 , ; 668-4698 668-4698 , ; 668-4689 668-4689 , ; 668-4682 668-4682 , ; 668-4691 668-4691
Weitere Informationen:
Gewinde-Größen:
M12 x 1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keenserts
KNM12X1.75
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.