Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran AA Batterie, Lithium Thionylchlorid, 3.6V / 2.4Ah, mit Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tadiran AA Batterie, Lithium Thionylchlorid, 3.6V / 2.4Ah, mit Lötfahne
Artikel-Nr.:
     108EL-6684553
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL360/P
EAN/GTIN:
     3660766494610
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Nennspannung = 3.6V
Anschlusstyp = PCB Pin
Größe = AA

3,6-V-Lithium-Thionylchlorid-Batterien von Tadiran. 3,6-V-Lithiumbatterien von Tadiran, entwickelt für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen, bei denen ein Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird, z. B. industrielle Steuergeräte, Unterseetransponder und Temperaturüberwachungsgeräte. Diese Batterien sind frei von Schwermetallen. Sie bieten eine einzigartige Bauweise und sind daher sicher und umweltfreundlich. Was sind die Vorteile von Lithiumbatterien?. Nennspannung von 3,6 V, größer als herkömmliche Zellen Hochtemperaturbereich: –55 ° bis +85 °C Hohe Energiedichte, die höchste aller Primärbatterien. Eigenschaften und Vorteile. Lithium-Thionylchlorid AA- oder 1/2-AA-Batterien Entwickelt für den Einsatz bei hohen Temperaturen Ausgezeichnete Eigenschaften für die Speicherpufferung Erweiterter Temperaturbereich Hermetisch abgedichtetes Gehäuse Optimierter Spannungspegel nach der Lagerung, um Passivierungsprobleme zu reduzieren Sollte nicht länger als 3 Jahre gelagert werden. Typische Anwendungen:. Lithium-Batterien werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Beispielanwendungen: Versorgungszähler Integrierte Computer Alarmsysteme. Häufig gestellte Fragen Sind Lithiumbatterien schädlich? Lithiumbatterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Anleitung: Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Nennspannung:
3.6V
Anschlusstyp:
PCB Pin
Größe:
AA
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, akku printmontage, akku printmontage 3,6v, 6684553, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, Tadiran, SL360P, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,62*
€ 8,38*
€ 4,00*
ab € 9,70*
€ 14,73*
2 Tage
160
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 14,74*
7 Tage
97
€ 6,99*
ab € 24,99*
€ 34,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,02*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 5,99*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.