Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 125mm, 90kg, Ges H. 154mm, Rad B. 37.5mm, 102 x 83mm, Platte, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6679508
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     13912 FR
EAN/GTIN:
     5059045853824
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125/37,5/50
lenkrollen 125 mm
Raddurchmesser = 125mm
Belastung = 90kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 154mm
Radbreite = 37.5mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 102 x 83mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 8mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial = Thermoplast

Schwarzer Gummireifen, RoHS, Nabe aus schwarzem Nylon, mittlere Beanspruchung, Serie M22. Schwarzer Gummireifen, Kunststoffnabe, verzinkte Laufrolle, weiß, RoHS-kompatibel Geeignet für Flächen von durchschnittlicher bis schlechter Beschaffenheit Mit PA6-Gleitlagern Rolle mit doppeltem Laufring und schwenkbarem Kopf Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C Härte 85+/-5 Shore A Rad Serie D
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125mm
Belastung:
90kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
154mm
Radbreite:
37.5mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
102 x 83mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
8mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 6679508, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 13912FR, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.