Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 128kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, TSSOP, 50ns SMD 16K x 8 Bit, 16k x 8-Pin 8bit, 1,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6678261
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25AA128-I/ST
EAN/GTIN:
     5059040149441
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 128kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3 x 4.4 x 1mm
Zugriffszeit max. = 50ns

Serieller SPI-EEPROM 25AA128/25LC128
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3 x 4.4 x 1mm
Zugriffszeit max.:
50ns
Weitere Suchbegriffe: 6678261, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 25AA128IST, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
1
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 1,66*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.