Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MCP111T-300E/TT, Mikropower 2.886V SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung MCP111T-300E/TT, Mikropower 2.886V SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6674168
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP111T-300E/TT
EAN/GTIN:
     5059040151468
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsüberwachungsart = Mikropower Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 2.886V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

MCP111 Spannungsüberwachung
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikropower Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
2.886V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 6674168, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Microchip, MCP111T300ETT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2328
1
€ 14,99*
ab € 0,429*
€ 0,938*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,94*
2 Tage
2900
5
€ 5,95*
ab € 0,529*
€ 1,115*
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.